{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | 247 | |
| Snijkantbreedte | 3 mm | |
| Meslengte | 70 mm | |
| totale lengte | 145 mm | |
| Testbereik | 150 V - 250 V | |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
| Clip | ja | |
| Producttype | Spanningstester |
| Artikelnummer | 665030 3 | |
| EAN/GTIN | 4013288140289 | |
| Nummer fabrikant | 05005655001 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |