• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat SLIM-steel volledig VDE-geïsoleerd, Bladbreedte b: 2,5mm

Artikelnummer: 662902 2,5
Korting
€ 5,95
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6.150 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Elektrische isolatie VDE 1000 V
Bladdikte a 0,4 mm
Meslengte 100 mm
totale lengte 195 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaiers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 662902 2,5
EAN/GTIN 4067263113379
Nummer fabrikant 662902 2,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip Haptoprene®-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal.

Met SLIM-steel = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor diepliggende schroef- en veerelementen (isolatie-Ø = steel-Ø)
Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan