Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, verchroomd 2 mm

Artikelnummer: 626082 2
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 2 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 56×16 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Klemfunctie nee
Oppervlak verchroomd
Kogelkop aan het lange been ja
Hoek van 100 graden nee
Lange uitvoering nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626082 2
EAN/GTIN 4062406570316

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Met kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen