TGBHL 19C-6 gereedschapshouders voor zware groefdraai- en deeltoepassingen

Artikelnummer: 2801891
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMO-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801891
EAN/GTIN 7291075278316
Nummer fabrikant 2801891
L-nummer L23920 1250

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,256″, minimale snijbreedte (CWN) 0,224″, totale lengte (OAL) 5,3″

Kenmerk:

  • Maximum snijdiepte (CDX): 0,472″
maximale snijbreedte (CWX): 0,256″
  • minimale snijbreedte (CWN): 0,224″
  • functionele breedte (WF): 0,65″totale lengte (OAL): 5,3
  • hoogte
  • schacht (H): 3/4″
  • schacht breedte (B): 3/4″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles