TGBHR 20C-6 Toolholders for Heavy Duty Groove-Turn and Parting Applications

Artikelnummer: 2801895
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMO-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801895
EAN/GTIN 7291075275759
Nummer fabrikant 2801895
L-nummer L23920 2077

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,7 mm, totale lengte (OAL) 135 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,7 mm
  • Functiebreedte (WF) 17,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles