Centreerboor Power Change Plus HSS-CO

Artikelnummer: 589800 HSS-CO
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Change Plus
Materiaal HSS-Co
7,15 mm
Lengte 85 mm
Tophoek 135 graden
Producttype Centreerboor v. gatenzaag nr. 788040

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589800 HSS-CO
EAN/GTIN 3165140950244
Nummer fabrikant 2608594255

Omschrijving

Uitvoering:

HSS-Co centreerboren voor staal en RVS. Zonder gereedschap spannen in de opnameschacht.

T.b.v.:

Opnameschacht Power Change Plus nr. 589795 en 589796.