Zentrierbohrer Power Change Plus HSS-CO

Número de artículo: 589800 HSS-CO
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Change Plus
Material HSS-Co
7,15 mm
Longitud 85 mm
Ángulo de punta 135 grados
Tipo de producto Broca de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 589800 HSS-CO
EAN / GTIN 3165140950244
Número del fabricante 2608594255

Descripción

Ejecución:

Broca de centrar HSS-Co para acero y acero inoxidable. Sujeción sin herramientas en mango de asiento.

Idóneo para:

Portacoronas del sistema Power Change Plus n.° 589795 y. 589796.