RC90MT 1205M0-SM IC8250 Round, 7° positive flank, for semi-roughing & roughing.

Artikelnummer: 5550389
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550389
EAN/GTIN 7291075102864
Nummer fabrikant 5550389
L-nummer L23950 931

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer SM, hoekradius (RE) 6 mm, diameter binnencirkel (IC) 12 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm

Kenmerk:

  • Spanformer SM.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMTURN" Bekijk alles