• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Endoscoopsonde, flexibel, ⌀ 5,5 mm, Sondelengte: 2000mm

Artikelnummer: 492938 2000
Korting
€ 370,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sondelengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Cameraresolutie 640×480 px
IP-klasse IP 67
Sonde-⌀ 5,5 mm
Sondelengte 2.000 mm
Producttype Sonde

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492938 2000
EAN/GTIN 4045197523129
Nummer fabrikant 492938 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°.
Beeldopeningshoek 56°.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. automotive: motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. Luchtvaart: aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. Bouw: beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. Leidingbouw: lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. Hydraulische systemen: cilinders, lekkages. Verwarming, sanitair, airconditioning: kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. Ongediertebestrijding: bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. Politie, douane: voertuigcontrole, goederencontrole.

T.b.v.:

Alle endoscoopuitvoeringen nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Accessoires:

adapter nr. 492896 voor gebruik van de sondes met foto- / video-endoscoop nr. 492890 maat 2000.
Sondespiegel nr. 492950, sondekogel nr. 492952.

Tip:

andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-⌀ en kijkrichtingen op aanvraag.
Sonde voor controle van leidingen:
  • Kop-⌀: 28 mm
  • Sondelengte: 22 m
  • Beeldopeningshoek: 150°
  • 8 Krachtige leds.

Warning:

Beoogd gebruik
  • De vulslang is uitsluitend bedoeld voor het vullen van voertuigtanks met goedgekeurde vloeistoffen.
  • Naleving van de toegestane insteekdieptes en -tijden.
  • Correcte aansluiting van alle componenten.
  • Vermijding van mechanische belastingen.
  • Inachtneming van de veiligheidsaanwijzingen.

Onjuist gebruik
  • Overschrijding van de toegestane insteekdieptes en -tijden.
  • Onjuiste hantering en montage.
  • Gebruik met niet-goedgekeurde vloeistoffen.
  • Gebruik bij beschadigde slang.
  • Het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan