• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Video-endoscoop met sonde flexibel, ⌀ 5,5 mm, Sondelengte: 2000mm

Artikelnummer: 492925 2000
Korting
€ 838,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sondelengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opnameformaat JPEG / AVI (30 fps)
Sonde-⌀ 5,5 mm
Sondelengte 2.000 mm
Energievoorziening Netvoeding
Cameraresolutie 640×480 px
Displayresolutie 320×240 px
Gefocuste dieptescherpte 16 – 60 mm
Bedrijfstemperatuur 0 °C - 50 °C
Lengte 207 mm
Breedte 118 mm
Hoogte 38 mm
Gewicht 0,558 kg
Producttype Endoscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492925 2000
EAN/GTIN 4045197511812
Nummer fabrikant 492925 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Basisapparaat met 3,5 inch LCD-weergave. Zoommodus (1,5×), foto- en video-opnames kunnen worden opgeslagen op SD-geheugenkaart. USB- en AV-uitgang voor gegevensoverdracht. Geïntegreerde, oplaadbare lithium-ion-accu (3,7 V).

Levering:

Robuuste water- en stofdichte transportkoffer. SD-geheugenkaart, netadapter (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) nr. 492958, USB-kabel, AV-kabel, reinigingsset, lithium-ion-accu nr. 492926.
Inclusief 1 sonde nr. 492938 gr. 2000 (IP67), opschroefbare sondespiegel nr. 492950 (70°; 90°; 110°) en magneet.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan