• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sondekogel voor ⌀ 5,5 mm

Artikelnummer: 492952
Korting
€ 31,70
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Sondeopzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492952
EAN/GTIN 4045197565440
Nummer fabrikant 492952
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Opschroefbare sondekogel voor sondes met ⌀ 5,5 mm, buiten-⌀ 15 mm. Met behulp van de sondekogel kan de sonde beter worden geleid op oneffen trajecten en om hoeken.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan