{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 100 mm | |
| Maximaal toepassingsgebied | 0 mm - 160 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,0001 / 0,001 mm | |
| Maximale afwijking met taster axiaal | 1 µm | |
| Maximale afwijking met taster versprongen | 2 µm | |
| Herhalingsnauwkeurigheid met taster axiaal | 0,5 µm | |
| Herhalingsnauwkeurigheid met taster versprongen | 1 µm | |
| Verplaatsingsmethode van de meetslede | motor / handmatig | |
| Aansluiting | TESA Link Connector TLC; USB-aansluiting | |
| Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
| Meetkracht motorische aandrijving (kiesbaar) | 0,63 / 1 ±0,1 N | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Producttype | Hoogtemeter |
| Artikelnummer | 445441 100 | |
| EAN/GTIN | 7630041144338 | |
| Nummer fabrikant | 00730503 |