Hydraulisch magneetmeetstatief (met voet) met mechanische fijninstelling aan de voet, Uitsteeklengte: 300mm

Artikelnummer: 440790 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitsteeklengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 300 mm
Draadaansluiting Buitendraad M8
Positionering draadaansluiting centrisch
Hechtkracht 800 N
Magneetvoet lengte 60 mm
Magneetvoet breedte 50 mm
Magneetvoet hoogte 55 mm
Producttype Meetstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 440790 300
EAN/GTIN 4260180710014
Nummer fabrikant 104319
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hydraulisch meetstatief met centrale klemming. Eén hand kan vrij blijven voor het instellen van de meetklok. Alle scharnierpunten worden door de centrale knop strak vastgeklemd. Het gepatenteerde mechanisme zorgt voor een hoge druk, zodat de knop slechts met weinig kracht hoeft te worden vastgedraaid. Hydraulisch systeem door dubbele dichtingen beveiligd tegen olieverlies. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. De statiefarmen zijn bij de meetklokopname 360° draaibaar en meer dan 180° zwenkbaar. Meetklokopname voor meetklokken met schacht-⌀ 8 mm of prisma.
Magneetvoet met prismazool. Krachtige permanente magneet. Draaischakelaar voor het in- en uitschakelen van de magnetische kracht. De magnetische kracht werkt via de vlakke achterkant en de prismazool van de voet.
Tevens met draaibaar gelagerde fijninstelling aan de magneetvoet; grote stabiliteit, ook bij grotere meetkrachten.

Tip:

Hydraulische meetstatieven kunnen bij open klemming grote temperatuurschommelingen verdragen. Hierbij heeft de olie een bepaalde tijd nodig om de temperatuur aan te passen. In vastgeklemde toestand is een temperatuurverschil van maximaal 15 °C mogelijk zonder sterke drukschommelingen. Deze kunnen schade aan het statief of aan de vastgehouden voorwerpen veroorzaken.