• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HM-taster, tastarmlengte 36,5 mm, Meetkogel-⌀: 2mm

Artikelnummer: 436240 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetkogel-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting M1,4
Meetkogel-⌀ 2 mm
Tasterlengte L 36,5 mm
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 436240 2
EAN/GTIN 2050001037978
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Omschrijving

T.b.v.:

Girod zwenktasters, aansluitdraad M1,4.

T.b.v.: