• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Digitale diepteschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-150mm

Artikelnummer: 425400 0-150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 138,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,001 mm
Meetpen-⌀ 4 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Meettechniek Digitaal
Bruglengte 100 mm
Aantal meetpennen 6
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 425400 0-150
EAN/GTIN 4946368695846
Nummer fabrikant 329-250-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Goed leesbaar (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing. Extra aflezing door nonius.
Voor het meten van uiteenlopende dieptes worden de per 25 mm oplopende meetpennen gewisseld. Spindel geheel gehard en gepolijst. Brug van gehard gereedschapsstaal met gelept meetvlak, schroefmaat mat verchroomd. Meettrommel met nauwkeurig in zwart gegraveerde maatstrepen en cijfers. Gelijkblijvende meetdruk door ingebouwde sensorische ratel.

Uitvoering - afbeelding:

Waardeopslagtoets:
met een druk op de knop kan het meetresultaat worden opgeslagen. (Bijv. bij een ongunstige meetpositie).
Nulpunt / absolute maat:
nulstellen in elke positie: Als nogmaals op de knop wordt gedrukt, wordt de absolute maat opnieuw weergegeven.
Preset-toets:
voor justering op ‘nul’. Deze instelling blijft ook na het uitschakelen van het display opgeslagen.

Levering:

Inclusief meetpennen en 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan