• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitale schuifmaat HCT IP67 met Bluetooth® en ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 412782 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 18,05 / st.
  • € 10,05 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 862
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: ⌀ 1,5
  • Aansluiting: Bluetooth®-interface
  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HCT
Norm DIN 862
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,03 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat ⌀ 1,5
Aansluiting Bluetooth®-interface
IP-klasse IP 67
Beklengte 40 mm
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Cijferhoogte LCD-weergave 11,5 mm
Stand-by-schakeling ja
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden ja
Automatische uitschakeling ja
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Internationaal type CR2032
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412782 150
EAN/GTIN 4062406286743
Nummer fabrikant 412782 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een eenvoudige bediening is de optionele, gratis Hoffmann Group Connected Tools (HCT)-app voor Android en iOS beschikbaar.
Digitale schuifmaat IP67 met Bluetooth. Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5mm. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 10 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden.
2-componentenbehuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene-oppervlak. De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Voordeel:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
voordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth:
  • Eenvoudige gegevensoverdracht: Met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
  • Bewegingsvrijheid: Geen storende datakabel.
  • Plaatselijke onafhankelijkheid: Metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
  • Betrouwbare gegevensoverdracht: Geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Reservedeel:

Batterijhouder nr. 412237 maat B.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HCT" Bekijk alles