Beschermingsstrips, paar, Click-systeem, gehard staal, Voor type: 125

Artikelnummer: 361950 125
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Dikte l 3 mm
Hoogte h 35 mm
Geschikt voor kleurcode TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Producttype Beschermingsstrip

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361950 125
EAN/GTIN 4250364401371
Nummer fabrikant 6921185035042
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Toepassing:

voor het spannen van vlakke werkstukken en vlak langs de rand boren.

Materiaal:

Gehard staal.

T.b.v.:

Vastschroeven of klikken op hoge zijde op nr. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.