Kantelbek mobiel, Voor type: 125

Artikelnummer: 361660 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 124,4 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Beklengte l 84 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361660 125
EAN/GTIN 4250364400916
Nummer fabrikant 6921684020042
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bek beweegbaar, met karteling aan één zijde.

Toepassing:

  • Voor het spannen van niet-parallelle werkstukken.
  • Voor opname van beschermingsstrips nr. 361950; 361960; 361970.

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC8, Garant-NC, titanium.

Levering:

inclusief bevestigingsbouten.