• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tandkrans- boorhouder Prima, Type: 16/16

Artikelnummer: 342215 16/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 16/16
Spanbereik 3 mm - 16 mm
Buiten-⌀ 50 mm
Boorhouderlengte gesloten 86,5 mm
Boorhouderconus B 16
Grootste boorhouderconus-⌀ 15,733 mm
geschikte tandkranssleutel S3
Producttype Tandkransboorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 342215 16/16
EAN/GTIN 4019208062747
Nummer fabrikant 227152
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Uitvoering:

Bekken zijn gehard.
Voor rechts- en linksom draaien.
Met boorhouderconus DIN 238 voor montage op insteekschachten nr. 342300342850 of direct op de machinespindel.

Toepassing:

Voor universele boorwerkzaamheden op elektrische handboormachines, klopboormachines en kolomboormachines.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan