Kuggkrans- borrchuck Prima 16/16

Article no.: 342215 16/16
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
29 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 16/16
spännvidd 3 mm - 16 mm
Utvändig ⌀ 50 mm
Borrhuvudlängd stängd 86,5 mm
Borrdorn B 16
Maximal diameter borrchucksdorn 15,733 mm
passande kuggkransnyckel S3
Produktslag Kuggkransborrchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 342215 16/16
EAN / GTIN 4019208062747
Manufacturer number 227152
Manufacturer/responsible person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beskrivelse

Utförande:

Backarna är härdade.
För höger- och vänstergång.
Med borrchuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrningsarbeten med elektriska handborrmaskiner, slagborrmaskiner och pelarborrmaskiner.