Hammaskehäporaistukka Prima 16/16

Tuote nro.: 342215 16/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 16/16
Kiinnitysalue 3 mm - 16 mm
Ulko-⌀ 50 mm
Pituus suljettu 86,5 mm
Poraistukkakartio B 16
suurin poraistukkakartion ⌀ 15,733 mm
sopiva hammaskehäavain S3
Tuotetyyppi Hammaskehäporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 342215 16/16
EAN / GTIN 4019208062747
Valmistajan numero 227152

Kuvaus

Malli:

Leuat karkaistuja.
Molemmat pyörimissuunnat.
Poraistukkakartio DIN 238, kiinnittämiseen irtovarsiin nro 342300342850 tai suoraan koneen karaan.

Käyttö:

Yleisporaustöihin sähkökäsiporakoneilla, iskuporakoneilla ja pylväsporakoneilla.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin