Fogaskoszorús fúrótokmány Prima 16/16

Cikkszám: 342215 16/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 16/16
Befogási tartomány 3 mm - 16 mm
Külső ⌀ 50 mm
Fúrótokmány hossz zárva 86,5 mm
Fúrótokmány rövidkúp B 16
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ 15,733 mm
Hozzávaló fogaskoszorú kulcs S3
Termék fajtája Fogaskoszorús fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 342215 16/16
EAN / GTIN 4019208062747
Gyártó száma 227152

Leírás

Kivitel:

A pofák edzettek.
Jobb- és bal forgásirányhoz.
DIN 238 fúrótokmány-kúppal a 342300342850 átalakító tüskére vagy közvetlenül a géporsóra történő felfogáshoz.

Felhasználás:

Univerzális fúrási munkákhoz elektromos kézi fúrógépeken, ütvefúrógépeken és állványos fúrógépeken.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz