{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 10/12 | |
| Spanbereik | 0,8 mm - 10 mm | |
| Buiten-⌀ | 34,5 mm | |
| Boorhouderlengte gesloten | 60,5 mm | |
| Boorhouderconus | B 12 | |
| Grootste boorhouderconus-⌀ | 12,065 mm | |
| geschikte tandkranssleutel | S2 | |
| Producttype | Tandkransboorhouder |
| Artikelnummer | 342215 10/12 | |
| EAN/GTIN | 4019208018041 | |
| Nummer fabrikant | 72653 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |