• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MM S-A-L55/15-C100T15-CH Cilindrische schachten (getrapt) voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3412324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3412324
EAN/GTIN 7291075446135
Nummer fabrikant 3412324
L-nummer L24070 390

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspannen voor modulaire freeskoppen
  • Lichaamslengte (LB): 1-1/2″
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T15
  • Overall lengte (OAL): 5-1/2″.

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0.941″
  • Lichaamslengte (LB): 1-1/2″
  • Max. Lichaamslengte (LBX): 1,62″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS): T15
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan