Tussenstuk MLA, M6 − 20, Lengte: 50mm

Artikelnummer: 338142 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 50 mm
Voor snijbereik M6 − 20
Buiten-⌀ D 35 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 338142 50
EAN/GTIN 4045197343246
Nummer fabrikant 338142 50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het verlengen van basisverlengstukken op moeilijk toegankelijke plaatsen.

T.b.v.:

Basisverlengstukken MLA, nr. 338130.
Snelwisselhouder ER25.

Downloads en documenten

Geschikte producten