FCP 192 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5568159
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5568159
EAN/GTIN 7291075299830
Nummer fabrikant 5568159
L-nummer L24050 686

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 19,2 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 19,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden, lengte frees (LPR) 7,94 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 60 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 19,2 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 7,2 mm
  • Diameter voorboor (PDD) 4,25 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,44 mm
  • Lengte kraag (LPR) 7,94 mm

Geschikte producten