• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Boorstangbasisdeel met trillingsdemping, 8×D, Systeem / schacht-⌀: DM/40

Artikelnummer: 264920 DM/40
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Artikel niet meer beschikbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / schacht-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Trilling: gedempt
  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Binnendraaidiepte tot 8×D
Trilling gedempt
Systeem DM
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 448 mm
niet spanbaar bereik S 182,9 mm
Aanbevolen spanlengte 160 mm
Montageschroef 269025 1
Producttype Snijkop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 264920 DM/40
Kopiëren
EAN/GTIN 4251414902114
Kopiëren
Nummer fabrikant 090-40DMX54008
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Levering:

Verloopstuk van G1/4 inch naar G1/8 inch.

Tip:

Niet op het met S aangeduide gebied spannen!
Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing snijkop

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen