Klemdraaihouderset 32 mm

Artikelnummer: 255130 32
Prijs instellen 3 Stuk (66,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 32 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
ISO-code houder PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
geschikte wisselplaat CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Functiebreedte L4 40 mm
Koplengte L1 40 mm
Totale lengte L 170 mm
Reservedeel 259981 3
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255130 32
EAN/GTIN 4062406609436

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen