• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HiPer-Drill basiselement, 3×D, ⌀ DC: 9mm

Artikelnummer: 231605 9
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: 3×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
Uitvoering 3×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 9 mm - 9,49 mm
Nuttige lengte L1 29 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Schachtlengte Ls 45 mm
Spanschroef 231999 5IP1 (0,2 Nm)
Totale lengte L 92 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 231605 9
EAN/GTIN 4045197715388
Nummer fabrikant 231605 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
  • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand. (Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9)
  • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.
Met additieve methode vervaardigd.

Toepassing:

Niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
Voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.