Ručni razvrtač, podesivi 31,5 mm

Artikl br.: 160600 31,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 31,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard Standard proizvođača
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Područje podešavanja ⌀ 31,5 mm - 37 mm
Duljina rezne oštrice Ls 98 mm
Ukupna duljina L 280 mm
Kvadratna drška □ 18 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 160600 31,5
EAN / GTIN 4045197250957

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Široko područje podešavanja. Fino podešavanje s mjernim maticama ili s vanjskim mikrometrom.
Rezna oštrica s uvodnim konusom, oštrice su cilindrično brušene.
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu