Alésoir à main réglable 18 mm

Réf.: 160600 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Utilisation avec le type d'alésage: Pour les trous débouchants

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 18 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
Plage de réglage ⌀ 18 mm - 21 mm
Longueur de coupe Lc 65 mm
Longueur totale L 178 mm
Carré corps □ 9 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 160600 18
EAN / GTIN 4045197250919

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Grande plage de réglage. Réglage fin suivant bagues lisses ou à l’aide d’un micromètre. Lame avec entrée conique; les arêtes sont dépouillées et arrondies.
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier