Klemschroef M2,5×0,35, voor universeel afbraamgereedschap: 1

Artikelnummer: 156780 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor universeel afbraamgereedschap Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving Binnenzeskant
Schroefdraad M2,5×0,35
Totale lengte 6,6 mm
Aanhaalmoment 0,25 Nm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 156780 1
EAN/GTIN 4067263516668
Nummer fabrikant 156780 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Universeel afbraamgereedschap voor boringen nr. 156770.