• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Lasafschermplaat 608, met greep

Artikelnummer: 097878 608
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie UNIVET 608
Producttype Lasveiligheidsschild

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097878 608
EAN/GTIN 8033661823727
Nummer fabrikant 608.01.00.00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Omschrijving

Uitvoering:

Het lasveiligheidsschild van zwarte vezels met handgreep kan door de verwisselbare glazen voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Dankzij het schild is het gezicht volledig afgedekt. Het kijkvenster van de afschermplaat heeft een afmeting van 75 x 98 mm.

Norm:

EN 166, EN 169, EN 175

Levering:

Het lasveiligheidsschild wordt zonder glas geleverd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan