• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Motoraangedreven adembeschermingsset Basic X-plore® 8000, Artikelomschrijving producent: 8500

Artikelnummer: 097300 8500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 03

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097300 8500
EAN/GTIN 4026056016327
Nummer fabrikant R59545
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Omschrijving

Uitvoering:

De serie motoraangedreven adembescherming Dräger X-plore® 8000 overtuigt door het weerstandsvermogen en de robuustheid. Bovendien biedt het systeem een innovatieve temperatuur- en druksensortechniek, die het debiet aan de omgeving aanpast. De apparaten onderscheiden zich door een gemakkelijke reiniging.
De X-plore® 8500 biedt de IP65-beschermklasse.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Norm:

EN12941 met Dräger X-plore® 8000 kappen en helmen.

Levering:

1 × motoraangedreven unit, 1 × standaardaccu, 1 × standaardlader, 1 × standaardriem.

Tip:

De motoraangedreven adembescherming X-plore® 8000 wordt geleverd zonder hoofddeel, slang en filter.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan