• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Volgelaatsmaskerelement X-plore® 5500, Maat: UNI

Artikelnummer: 097247 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Maskereigenschap: Siliconenvrij
  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap Siliconenvrij
Coating beslaat niet; krasvast
Filteraansluiting X-plore® bajonet
Gewicht 540 g
Kleurcode voor bijpassende accessoires Bajonet
Materiaal Polycarbonaat
Artikelomschrijving producent R 55 270
Producttype Volgelaatsmaskerelement
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097247 UNI
EAN/GTIN 4026056001057
Nummer fabrikant R55270
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het moderne volgelaatsmasker met twee filters combineert een uitgebreide adem- en oogbescherming. Het grote, vertekeningsvrije kijkglas van polycarbonaat zorgt in combinatie met een slim ventilatiesysteem met separaat binnenmasker in elke werksituatie voor een optimaal overzicht zonder te beslaan. Het maskerdeel biedt dankzij het dubbele afdichtframe met drievoudige afdichtlijn voor vrijwel alle gezichtsvormen een betrouwbare en tegelijkertijd comfortabele bescherming. Door de breedte van de contactvlakken worden drukpunten voorkomen. Door de 5-punts banden kan het masker snel en simpel worden opgezet, zonder in de haren verstrikt te raken. Dankzij de X-plore® bajonetaansluitingen aan de zijkant kan van een omvangrijk filterprogramma gebruik worden gemaakt.

Toepassing:

Metaal- en auto-industrie, chemische industrie, scheepsbouw, onderhoud, verzorging en afvoer.

Norm:

EN 136 klasse 2