Opbergbox, Maat: S

Artikelnummer: 096900 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.020 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur antraciet
Lengte binnenkant 249 mm
Diepte binnenkant 131 mm
Hoogte binnenkant 143 mm
Gewicht 585 g
Producttype Brillenetui

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096900 S
EAN/GTIN 4062406574482
Nummer fabrikant 096900 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Opbergbox van robuuste ABS-kunststof voor het veilig en schoon opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen op uw werkplek. Met gewoonlijk bevestigingsmateriaal kan de box aan wanden of zeer eenvoudig d.m.v. meegeleverde GARANT easyFix-adapters aan onze geperforeerde wanden (band 3 bedrijfsinrichtingen) worden bevestigd. Daardoor kunnen uw PBM, zoals veiligheidsbrillen, adembeschermingsmaskers, gehoor- en handbescherming altijd daar worden opgeborgen waar ze nodig zijn. Niet afsluitbaar.

Levering:

Inclusief vier zelfklevende gebodstekens voor de individuele markering, Easyfix-adapter, plug en schroeven.