Sokken TOP WINTER 39-41

Artikelnummer: 091924 39-41
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 78% Polyester; 10% Nylon; 4% Merino; 4% Acryl; 2% Elastaan; 2% Katoen

Productdetails

Technische gegevens

Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 78% Polyester; 10% Nylon; 4% Merino; 4% Acryl; 2% Elastaan; 2% Katoen
Kleur navy
EU-schoenmaat 39-41
Producttype Sokken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091924 39-41
EAN/GTIN 8023796134843
Nummer fabrikant CL-000-00 S

Omschrijving

Uitvoering:

Warme kniekousen voor de winter met THERMOLITE®-structuur voor een hogere thermische isolatie. Helpen spierscheuringen te voorkomen dankzij stroken van merinowol, die de kuiten aangenaam warm houden.
Aangenaam draagcomfort dankzij COOLMAX®-materiaal dat de voeten aangenaam droog houdt. Onaangename geuren worden voorkomen dankzij antibacteriële freshFX®-behandeling. Met LYCRA® versterkte structuur voor een hogere elasticiteit ook na vele wasbeurten. Type: uniseks.

T.b.v.:

Industrie, logistiek, bouwbedrijven, reiniging