{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | MAGNI | |
| Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 93% Polyamide; 7% Elastaan | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 310 g/m2 | |
| Wassen | 40 °C Bonte was | |
| Kleur | zwart | |
| Maat US | L | |
| Maat ES | C52 | |
| Maat SE | C52 | |
| Confectiemaat DE | 52 | |
| Maat FR | 46 | |
| Maat IT | C52 | |
| Norm | EN 14404 | |
| Producttype | Werkbroek |
| Artikelnummer | 091846 52 | |
| EAN/GTIN | 7040054341691 | |
| Nummer fabrikant | 76563_990-C52 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland |