• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Inschroefhakenset met buitendraad 10-delig, Schroefdraad: M3

Artikelnummer: 085921 M3
Prijs instellen 10 Stuk (0,42 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M3
Draadlengte 18 mm
Gewicht 1,2 kg
Producttype Magneetgrijperhaak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085921 M3
EAN/GTIN 2050001737502
Nummer fabrikant HOOK/M3

Omschrijving

Uitvoering:

inschroefhaken met buitendraad.

T.b.v.:

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan