• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Alternatief product:

Ultrasoon reinigingsapparaat PRESET 6 l

Artikelnummer: 082923 6
Korting
1362,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Apparaatlengte 355 mm
Apparaatbreedte 205 mm
Apparaathoogte 270 mm
Lengte inzetkorf 246 mm
Breedte inzetkorf 106 mm
Reinigingsbak lengte 298 mm
Reinigingsbak breedte 150 mm
Reinigingsbak hoogte 150 mm
Inhoud reinigingsbak 6 l
Nominale inhoud 4,3 l
Verwarmingsvermogen 400 W
Ultrasoon piekvermogen 600 W
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Wattage 550 W
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider nee
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie nee
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule nee
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule nee
Gewicht 4,8 kg
Producttype Ultrasoon reinigingsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082923 6
EAN/GTIN 2050001962928
Nummer fabrikant 101638 + 100003

Omschrijving

Uitvoering:

Bakken van getrokken of gelast edelstaal. Temperatuurregeling van 30 °C tot 80 °C in stappen van 5 °C.
Staande apparaten: PRESET − getrokken edelstaal, voor het opslaan van vaak gebruikte toepassingen.

Toepassing:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (vanaf nr. 082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.

Levering:

Ultrasoon reinigingsapparaat met deksel, zonder korf (nr. 082926).

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.
Inzetkorf vindt u onder nr. 082926 in de onlineshop.
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
    Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen