• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Led-accuwerklamp, Type: MINIFORM

Artikelnummer: 081516 MINIFORM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone geen
Artikelomschrijving producent MINIFORM
Lichtstroom 200 lm
Lichtstroom stand 2 100 lm
Brandduur 2,5 h
Brandduur stand 2 5 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 1,6 Ah
Accuspanning 3,7 V
Totale lengte 120 mm
Totale breedte 59 mm
Gewicht 138 g
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081516 MINIFORM
EAN/GTIN 5708997354049
Nummer fabrikant 03.5404
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet.
Uitvoering Miniform met slanke, praktische afmetingen voor in de zak (120×59× 25 mm), riemclip, ergonomische handgreep.
Hoogrendement COB led-technologie voor een extreem heldere, homogene oppervlakverlichting met twee helderheidsniveaus.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Downloads en documenten

Geschikte producten