• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Perslucht-beitelhamer, Type: P2531-H

Artikelnummer: 079730 P2531-H
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Artikelomschrijving producent P2531-H
Gereedschapsopname afmeting 10,2 mm
Gereedschapsopname vorm Zeskant
Maximale luchtbehoefte 402 l/min
Slagfrequentie 50 Hz
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,5 kg
Geluidsproductie 100 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 11,5 m/s2
Lengte 193 mm
Producttype Beitelhamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079730 P2531-H
EAN/GTIN 7322590059514
Nummer fabrikant 8425020620
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame beitelhamer voor beitel- en sloopwerkzaamheden.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan