• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Li-ion-accu, 4,0 Ah, Accutype, accuspanning: B18V

Artikelnummer: 073853 B18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype, accuspanning (V) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent GBA 18V 4.0Ah
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Geschikt voor Bosch 18 V
Gewicht per accu 600 g
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073853 B18
EAN/GTIN 3165140730464
Nummer fabrikant 1600Z00038
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, krachtige Li-ion accu’s.
  • Geen memory-effect.
  • Geen afname van de prestaties.
  • Geringe zelfontlading.
  • Snel laadbaar.
  • Ook bij temperaturen onder 0 °C zeer krachtig.
Bosch CoolPack − optimale bescherming van de cellen tegen een te sterke opwarming dankzij speciale, warmteafleidende behuizing aan de onderkant.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan