Omschrijving:
Stabiel, ruim gedimensioneerd rand- en bodemprofiel, door hoogvaste vormsluiting permanent verbonden met wanden en bodemplaat.
Versterking van voor- en zijwanden door rondlopende ribben en hoekribben.
Onderstel: 2 zwenk- en 2 bokwielen op de hoeken, ∅ 125 mm, 40 mm breed, lichtlopend streeploos rubber met kogellagers en afdekkappen.
Stootrand volledig geklonken, frameprofielen gelast.
Kenmerk:
Binnenhoogte 650 mm
Binnenlengte 1000 mm
Binnenmaten: l x b x h 1.000 mm × 640 mm × 650 mm
Buitenbreedte 690 mm
Buitenhoogte 855 mm
Buitenlengte 1050 mm
Gewicht 19.5 kg
Materiaal Aluminium
Volumen 415 l