{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 5 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 145 mm | |
Draaimomentbereik | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Gewicht | 220 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | ja | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 120 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 137,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657750 5 | |
EAN/GTIN | 4045197514547 | |
Nummer fabrikant | 657750 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Omknikkende momentsleutel zonder schaal, Maximaal draaimoment: 5Nm
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 198,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 265,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 339,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom aanhalen | Rechtsom aanhalen |
Gewicht | 220 g | 290 g | 235 g | 190 g |
maximaal draaimoment | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | met instelschaal | met instelschaal | zonder instelschaal (tester nodig) |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |