{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 14 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 205 mm | |
Draaimomentbereik | 4 Nm - 14 Nm | |
Gewicht | 290 g | |
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] | 17,5 mm | |
Opname voor opzetstuk | 9×12 mm | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Knikfunctie | ja | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] | 132 mm | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 149,5 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 657750 14 | |
EAN/GTIN | 4045197514554 |