• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

30 EWRi kleine diepteschuifmaat 25 mm, ZW 0,01 mm, in etui

Artikelnummer: L40080 2623

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer L40080 2623
EAN/GTIN 4059192061937
Nummer fabrikant 4126751

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale diepteschuifmaat MarCal 30 EWRi; meetbereik: 0 - 25 mm; numerieke resolutie mm/inch: 0,01 mm / 0.0005 inch; gegevensinterface: Integrated wireless; IP beschermklasse: IP 67; levering: Batterij, gebruiksaanwijzing, etui