30 EWRi cyfrowy głębokościomierz suwmiarkowy 25 mm, ZW 0,01 mm, w etui

Nr art.: L40080 2623
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,01 mm
Technika pomiarowa digital
zasilanie energią Battery-powered
Rodzaj produktu Depth gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40080 2623
EAN / GTIN 4059192061937
Numer producenta 4126751
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Locking screw above
  • Lapped guideway
  • Measuring pin with spherical measuring surface made of hardened steel
  • Measuring bridge element made of wear-resistant anodized and lightweight aluminum
  • Immediate measurements due to the Reference System
  • Raised guideway for the protection of the scale
  • Excellent resistance against dust, coolants and lubricants
  • Dirt wipers are integrated in the slide

Opis:

Głębokościomierze cyfrowe MarCal 30 EWRi; zakres pomiarowy: 0 - 25 mm; odczyt co mm/cal: 0,01 mm / 0,0005 cala; interfejs danych: zintegrowana sieć bezprzewodowa; stopień ochrony IP: IP 67; zakres dostawy: bateria, instrukcja obsługi, etui

Cecha szcz.:

  • function: Counting direction reversal
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Depth measurement: round
  • function: RESET (zeroing the display)
  • function: PRESET (dimensional presetting)
  • function: ON/OFF
  • function: mm/inch
  • Product group name: Caliper gauge
  • Product group name: MarCal
  • function: LOCK function (keypad lock)
  • Application: Small, handy, practical Ideal for mobile use in production, inspection and assembly For small measuring depths in bores, grooves, slots, etc.
  • Data interface: Integrated Wireless
  • function: HOLD (measured value storage)
  • Product name: Digital depth caliper
  • function: DATA (data transmission)
  • Battery type: CR 2032 (3V Lithium)
  • function: AUTO-ON / OFF
  • Product type: 30 EWRi
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Measuring range: 0 - 25 mm
  • Measuring range: 0 - 1″
  • Error limit inch: .0008″
  • Dimension a in mm: 129 mm
  • Dimension b in mm: 48 mm
  • Digit height: 11 mm
  • Error limit (mm): 0.02 mm

Norma:

ISO 13385-2

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka