{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 874 | |
Nauwkeurigheid | 1 | |
Materiaal | I-vormstaal | |
Lengte | 1.000 mm | |
Doorsnede breedte | 30 mm | |
Doorsnede hoogte | 100 mm | |
Gewicht | 5 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Montageliniaal |
Artikelnummer | 460800 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197225948 | |
Nummer fabrikant | 460800 1000 |