Kunststofpijpschaar 42 mm

Artikelnummer: 819681 42
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

voor ⌀ tot 42 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 819681 42
EAN/GTIN 095691234988
Nummer fabrikant 23498

Omschrijving

Uitvoering:

Handgreep met ergonomische inzetbakken in afstanden van 1/2 inch voor snel meten van buizen. Ratelmechanisme en teflon-gecoat (bij gr. 63) X-CEL®-lemmet voor kortere snijtijd met een optimale drukverdeling bij alle kunststof materialen.

Toepassing:

Voor het doorsnijden van PE-, PP-, VPE-, PB- en PVDF-pijpen. (Bij zeer geringe wanddiktes slechts beperkt mogelijk). Uitstekend geschikt als voorbereiding op moflassen. kunststofpijpschaar om gemakkelijk te knippen.

Reservedeel:

Reservemes zie nr. 819686.

Tip:

Slangscharen zie nr. 769940, 769960 en 769980.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires